Udførelse:
Justerbare ratchebeslag sikrer en sikker pasform
Patenteret 3M teknologi til trykfordeling i tindingerne aflaster trykket over øret for en sikker og behagelig pasform, selv ved rykvise bevægelser og arbejde over hovedet
Linse af holdbart polycarbonat absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Anti-scratch-belægning for længere levetid
Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
Beskrivelse:
Beskyt dig selv og dine briller på recept. 3M™ SecureFit™ 3700-serien giver dig den beskyttelse, du har brug for, og den komfort, du ønsker. De solide skraldebøjler kan justeres i vinklen for at give en behagelig og sikker pasform. Modeller med integreret pandeværn sidder behageligt på panden og giver ekstra beskyttelse mod partikler. Og det bedste af det hele er, at den patenterede, verdenserfarne 3M™ teknologi til trykfordeling i tindingerne sikrer nem og behagelig brug hele dagen. Sikker pasform, selv ved rykbevægelser og arbejde over hovedet.
Egenskab:
Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™-serien er designet til at give komfort hele dagen for arbejdstagere, der er afhængige af receptpligtige linser
Innovativ 3M™ SecureFit™ teknologi til trykfordeling i tindingerne med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer optimeret tryk i tindingerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
Med de justerbare ratchet-templer kan linsen justeres til ansigtsform og goggleposition.
Blød næsebro for bedre pasform og komfort
Blød pyntebeskyttelse giver mere plads til nogle receptpligtige briller
Der fås grå IR-linsefiltre til gassvejsning og metalskæring
Bemærk:
Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning