3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirslibskive 950U, 150 mm, 80+, ikke-perforeret, PN52079

Art.-nr.: 7100190719
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100190719
EAN/GTIN 56941726000426
Producentnummer 7100190719
L-nummer L51710 77

Betegnelse

Udførelse:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Beskrivelse:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirslibeskiver er den ideelle løsning til efterbehandling af maling, let skæl, aluminium, glasfiber og lignende kompositmaterialer, som normalt fører til tilstopning af slibemidler. 950U slibeskiver har en særlig åben dispersion, som effektivt modvirker tilstopning af skiven - helt uden stearater og den dermed forbundne risiko for forurening af overflader, der skal males. Disse slibeprodukter indeholder 3M keramisk præcisionskorn med keramisk korn. Med sin trekantede form skærer den gennem den overflade, der skal slibes, i stedet for at pløje igennem som konventionelt slibekorn. Skærene på slibekornet slibes i processen, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialeaftagning. 3M-porteføljen omfatter et komplet sortiment af kroge- og sløjfeskiver til arbejdspladser, hvor selvklæbende skiver kan være uegnede på grund af støvrester. Hookit-skiver giver også en lidt finere finish end produkter med selvklæbende bagside, så de bruges ofte, når StikitTM-produkterne er for aggressive over for overfladen. HookitTM slibeskiver er nemme at tilslutte til en burrelåsbagside. (sælges separat) De kan nemt fjernes, udskiftes og genbruges i hele diskens levetid. Du opnår de bedste resultater ved at bruge vores 3M™ Elite-slibemaskinesystem med tilfældig kredsløbsslibning.

Egenskab:

Ideel til oprydningsarbejde og til slibning af flade overflader, herunder slibning på karrosseriværksteder.
Ekstra åben kornfordeling modvirker tilstopning af slibemidlet.
3M™-præcisionskorn giver rent, hurtigt og køligt arbejde med lang levetid for værktøjet
Hookit™-systemet giver mulighed for hurtige og nemme skift af skiver
En robust e-papirblok fungerer godt til slibning af metaloverflader