Udførelse:
Tilslutning uden afisolering af ledninger
Enkel tilslutning ved let tryk
Med UL- og CSA-certificering
Stikket har en maksimal isolationsdiameter på 3 mm² (gren) eller 4 mm² (gennemgående) og kan anvendes op til en temperatur på 105 °C.
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 567 forbinder en 0,75 mm² -1,5 mm² ledningsende (tap) til en gennemgående 3 mm² til 4 mm² ledning (run) og isolerer forbindelsen. Dette stik er flammehæmmende, selvafstribende og har en dobbeltelementforbindelse.
Egenskab:
Brunt isoleret tilslutningselement af polypropylen
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Stikket har en maksimal ydre isolationsdiameter på 3 mm² (tap), 4 mm² (run).
Driftstemperatur på 105 °C
Bemærk:
For grenforbindelser