3M™ Trizact™ Hookit™ Filmskive 268XA, 35 mm, A20, uperforeret, 1000 stk. / rulle.

Art.-nr.: 7100081706
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100081706
EAN/GTIN 50051125871087
Producentnummer 7100081706

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Beskrivelse:

3M™ Trizact™ Hookit™ Hookit™ Film Disc 268XA indeholder 3M's mikroreplikationsteknologi på en filmryg og Hookit-fastgørelsessystem med kroge og sløjfer. Vores 268XA-skiver kan køres våde eller tørre og kan genbruges i hele deres levetid.

Egenskab:

3M™ Trizact™ slibemidler forbliver skarpe og giver en reproducerbar finish og forbedrede, konsistente resultater.
Højglansniveau til reparation af glasskader og overflader på karrosseriet
Slibepyramider i mikrometerstørrelse skaber en højglansfinish
Brug den med mini-slibere til at skabe en poleringsklar overflade.
Finere overflade end med slibemidler på papir eller folie

Bemærk:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements