3M™ Hookit™ fleksible slibeskiver, lilla, 150 mm, P1500, 125 stk. / kasse

Art.-nr.: 7100018327
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 125 Styk
  • Bestillingstrin: 125 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100018327
EAN/GTIN 50051131344230
Producentnummer 7100018327

Betegnelse

Udførelse:

Høj fleksibilitet og formbarhed
Førsteklasses kvalitet sikrer en ensartet, konsistent overfladekvalitet i hver eneste anvendelse
Reduceret risiko for gennemslibning ved slibning af tyndt belagte overflader
Fås i forskellige kornstørrelser for at opnå fremragende præcise resultater
3M™ Hookit™ fastgørelsessystemet gør det nemt at udskifte og optimerer skibenes levetid

Beskrivelse:

Vælg fremragende præcisionsresultater - med 3M™ Hookit™ Flexible slibeskive. Vores skiver er velegnede til maskin- eller håndbrug - våd eller tør slibning. De giver samme ydeevne som et konventionelt slibemiddel til fjernelse af materiale med ekstra formbarhed og større fleksibilitet for at minimere risikoen for gennemskæring. De er præcisionsbelagt med mineraler og harpikser af høj kvalitet for langvarig ydeevne ved slibning af fyldstoffer og fjernelse af ujævnheder ved overfladebehandlinger. Takket være vores Hookit™ fastgørelsessystem kan skiverne udskiftes hurtigt og bruges i lang tid.

Egenskab:

Førsteklasses kvalitet sikrer en ensartet og ensartet overfladekvalitet i hver eneste anvendelse
Reduceret risiko for gennembrydning ved slibning af tyndt belagte overflader.
3M™ Hookit™ fastgørelsessystem giver mulighed for nem udskiftning og optimerer skibenes levetid