• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

3M™ Scotchcal™ Printfilm IJ3650-10, hvid, 1524 mm x 45,7 m

Art.-nr.: 7010347086

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Serie Scotchcal™ IJ3650
Producentbetegnelse Scotchcal™ Druckfolie Serie IJ3650
Farve hvid
Produkttype klæbefolie
Bredde, folie 1,524 m
Længde, folie 45,7 m
Tykkelse, folie 50
Egenskaber vandbestandig
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7010347086
EAN/GTIN 00051128767269
Producentnummer 7010347086
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Scotchcal Printing Film serien IJ3650 er velegnet til tankstationer, tankstationer og tankskibe. Vores førsteklasses støbefilm med 50 µm tykkelse har et permanent, trykfølsomt klæbemiddel. Filmen er designet til at være særligt vejrbestandig, meget holdbar og modstandsdygtig og til at modstå selv kortvarig kontakt med mineralolier og brændstoffer, hvis passende beskyttelse er forsynet med passende klare lakker eller beskyttende laminater. Den er velegnet til brug på tankskibe samt på tankstationer og dispenseringsstationer. Filmen er designet til brug på let buede og flade overflader med eller uden nitter. Fås i hvid med gråt klæbemiddel eller transparent med gennemsigtigt klæbemiddel.

Fordel:

  • Støbt printbar film, der kan modstå krævende forhold
  • Brændstofbestandigt, opløsningsmiddelbaseret akrylklæbemiddel
  • Ideel til tankskibe, tankstationer og dispensere
  • Bestandighed mod vind og vejr
  • Fås i hvid eller gennemsigtig udførelse

Anbefaling:

  • Lav trykfolier til tankstationer, tankstationer og tankskibe