Udførelse:
Den lette, antistatiske beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen er desuden forsynet med et lag polyethylenlaminat. En beskyttelsesdragt med et interessant pris-ydelsesforhold.
Beskytter mod biologiske agenser EN 14126
Fremstillet af et blødt, letvægts non-woven stof med et mikroporøst laminat for beskyttelse mod stænk, styrke og åndbarhed
Certificeret beskyttelse mod farligt støv og væskestænk i begrænset omfang (type 5/6)
2-delt hætte, 2-vejs lynlås med flap med elastiske åbninger for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Beskrivelse:
Den lette, antistatiske 3M™ beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen er blevet yderligere afsluttet med et lag polyethylenlaminat. Dette giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Elastiske indsatser ved hoften, anklen og håndleddet sikrer en behagelig pasform og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Beskyttelsesdragten har en antistatisk overflade på begge sider (EN 1149-5:2008) og fnuger ikke meget takket være det specielle materiale. 3M™ beskyttelsesdragt 4510XXL / TYPE 5/6 anvendes til asbestinspektion, isolationsarbejde, asbestbortskaffelse, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, malingsprøjtning og -belægning, renrumsanvendelser og arbejde i medicinalindustrien. Den er i XXL-størrelse og hvid i farven.
Egenskab:
Den lette, antistatiske beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen har et ekstra lag polyethylenlaminat. En beskyttelsesdragt med et interessant pris-ydelsesforhold.
Beskyttelse mod biologiske agenser EN 14126
Fremstillet af et blødt, letvægts non-woven stof med mikroporøst laminat for beskyttelse mod stænk, styrke og åndbarhed
Certificeret beskyttelse mod farlig støv og væskestænk i begrænset omfang (type 5/6).
2-delt hætte, 2-vejs lynlås med elastisk åbning for at mindske risikoen for hudpåvirkning.
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
Bemærk:
Arbejde i medicinalindustrien
Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Isolationsarbejde
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Anvendelse i renrum
Slibning og polering