3M™ Aura™ 1883+ åndedrætsværn med dækket ventil

Art.-nr.: 7000088732
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000088732
EAN/GTIN 04046719563869
Producentnummer 7000088732
L-nummer L01110 94

Betegnelse

Udførelse:

Nem opbevaring og distribution
God pasform af masken under brug
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre eksponering af maskebæreren
Høj bærekomfort
Ideel pasform

Beskrivelse:

3M™ Aura™ åndedrætsværn 1883+ med tovejs åndedrætsværn er en halvmaske med partikelfiltrering, der også har en specialudviklet 3M™ Cool Flow™ udåndingsventil, som er dækket. Udåndingsventilen reducerer både varmeophobning i masken og åndedrætsmodstand og beskytter miljøet mod udåndingsaerosoler. Denne maske beskytter således både maskebæreren og miljøet. Fordelene starter med god synlighed: tætningspunkterne på toppen af masken reducerer dug på briller - især i kombination med 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen. Den nye filterteknologi sikrer også en behagelig vejrtrækning. Det kombinerer fordelene ved 3M™ Electret-filterteknologi med fordelene ved den nye avancerede teknologi for at opnå en knap mærkbar åndedrætsmodstand med sikker filterydelse. Andre fordele ved masken er dens tredelte design: På den ene side giver den mere komfort og problemfri tale, på den anden side kan masken foldes fladt sammen og er derfor velegnet til praktisk transport. Det særlige design af næseområdet er også ideelt, da det tilpasser sig perfekt til brugerens ansigtsform. Hageremmen gør det nemt at placere masken, så den sidder godt og sikkert. Masken er også modstandsdygtig over for væskestænk. 3M™ Aura™ åndedrætsværn 1883+ er hygiejnisk individuelt emballeret og har beskyttelsesniveauet FFP3 NR D. Grænseværdien for anvendelse er 30 gange grænseværdien for partikler. Anvendelsesområderne er hospitaler (operationsstuer, isolationsafdelinger, applikationer, der kræver beskyttelse af patienter og brugere), medicinalindustrien, laboratorier og beredskabstjenester. Godkendt i henhold til EN 149:2001+A1:2009. 3M™ Cool Flow™ udåndingsventildæksel testet i henhold til EN14683:2005 (ansigtsmaske).

Egenskab:

Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene. De er testet i henhold til forordning (EU) 2016/425 ″Personlige værnemidler″ og er CE-mærket. De opfylder samtidig FFP-beskyttelsesniveauerne i EN 149:2001+A1:2009 for åndedrætsværn og Type II R i EN 14683:2019 for kirurgiske masker. Både brugeren og arbejdsmiljøet er pålideligt beskyttet mod smitsomme bakterier.
Højeste beskyttelse mod luftbårne forurenende stoffer op til 30 gange grænseværdien.
Modstandsdygtig over for væskestænk.
Første åndedrætsværn med tovejs åndedrætsbeskyttelse.
Godt udsyn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tilsløring af briller, især når de kombineres med 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen.
Komfortabel vejrtrækning: Innovativ filterteknologi for knap mærkbar vejrtrækningsmodstand med sikker filterydelse.
3M™ Cool Flow™ udåndingsventil: Øger komforten ved at lade varme og fugt slippe ud.
Komfortabel komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig ansigtets form optimalt. Hagefanen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: for større komfort og problemfri tale, og kan foldes fladt sammen for at gøre det nemt at transportere det.
Hygiejnisk individuel emballage: beskytter masken mod forurening.
Når du udånder, skal de forseglende punkter i
Bevarer sin form

Bemærk:

Anvendelser, der kræver beskyttelse af patienten og brugeren
Farmaceutisk industri
Hospitaler
Laboratorier
Redningstjeneste
Operationsstue
Isolationsafdelinger