Udførelse:
Stor plads under kapslerne til behagelig transport
Bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne og øger bærekomforten
Rigelig plads inde i kapslen for at minimere varmeudvikling og fugtudvikling
De let udskiftelige puder og indsatser holder høreværnet hygiejnisk og rent.
P3E Hjelmstik til fastgørelse af hjelm
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ OPTIME™ II høreværnet er specielt designet til miljøer med høj støj og dæmper ekstremt effektivt selv ved ekstremt lave frekvenser. OPTIME™ II-hjelmkapsel P3E i Hi-Viz-design for høj synlighed har en plug-in-fastgørelse til hjelme med 30 mm slids. Hjelmophænget passer til alle PELTOR™-hjelme undtagen G2000. Ørevarmeren har en dæmpningsværdi på SNR = 30 dB. Takket være det slanke kapseldesign garanterer OPTIME™ II en exceptionel komfort. For eksempel minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig fornemmelse af komfort, selv ved kontinuerlig brug. Ekstra ventilationskanaler på tætningsringene sikrer optimal varmeafledning. De bløde, brede tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum og garanterer et særligt lavt kontakttryk med optimal tætning på samme tid. Det flade hovedbånd og den to-punktsophæng af rustfrit stål giver også et konstant lavt kontakttryk. Hovedbøjlen er variabelt justerbar og tilpasser sig perfekt til enhver hovedform takket være den ergonomiske form. 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II Hi-Viz anvendes overalt, hvor det er vigtigt med høj synlighed, f.eks. på byggepladser og i lufthavne. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Absorberer støjniveauet med op til 30 dB
Tætningsringe er fyldt med en unik kombination af væske og skum
Advarselsfarven giver brugeren ekstra synlighed på farlige arbejdspladser som f.eks. lufthavne, boreplatforme, byggepladser og vejarbejder
De bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne
Puder og indlæg fås som erstatningshygiejnesæt
Model med P3E-hjelmtilbehør
Det store rum i kapslerne minimerer varme- og fugtophobning
Bemærk:
Velegnet til støjende, krævende miljøer med høj eksponering for industristøj, f.eks. lufthavne, byggepladser eller arbejdsområder i landbruget. Advarselsfarven giver brugeren ekstra synlighed på farlige arbejdspladser som f.eks. lufthavne, boreplatforme, byggepladser og vejarbejder