Udførelse:
Produktets farve: gul
Isolerende polyolefinmateriale med en indvendig belægning af hotmelt-klæbemiddel
Samlet længde: 38,1 mm
Maksimal spænding 600 V
Den maksimale strøm svarer til lederens tværsnit
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ Heat Shrink Seamless Butt Connector sikrer en ideel pasform med stor ydeevne. Den sømløse tønde er dækket af en klæbemiddelforet polyolefin-slange for at give beskyttelse mod fugtforsegling. Den tåler en maksimal temperatur på 105 grader C. Elektrolytisk kobberkonstruktion giver god ledningsevne, og en fortinnet finish modstår korrosion.
Egenskab:
Sømløst stik er fremstillet af fortinnet kobber
Isolationsmateriale af polyolefin, med en indvendig belægning af smeltelim
Maksimal anvendelsestemperatur 105 °C
Maksimal spænding 600 V
Maksimal strøm svarende til ledertværsnittet
Bemærk:
Giver en forsegling, der er modstandsdygtig over for vand, salt og andre forurenende stoffer, når den er krympeindpakket