Udførelse:
Produktets farve: kobber
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 584 mm
Oxidationsbestandig
Beskrivelse:
3M™ EMI Shielding Tape 1182 er et let udstanseligt, loddebart 0,04 mm kobberfoliebånd med dobbeltsidet ledende klæbemiddel til EMI-afskærmning og afledning af statisk ladning, når det er jordet. Akrylklæbemidlet har god modstandsdygtighed over for varme, oxidation, opløsningsmidler og olier.
Egenskab:
Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til fysisk og elektrisk sammenbinding af to overflader
Flammehæmmende
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Akrylklæbemiddel er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler
Bemærk:
Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning