Bæreramme „CarryMore”, tom 80

Art.-nr.: 693650 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 386 mm
Udvendige mål, bredde 263 mm
Udvendige mål, højde 241 mm
Vægt 2 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693650 80
EAN/GTIN 5733439146401
Producentnummer 146425

Betegnelse

Udførelse:

CarryMore er et praktisk opbevarings- og transportsystem til hver især 2 CarryLite-kufferter i størrelse 278×337 mm. Takket være en integreret forbindelsesmekanisme kan flere CarryMore-bærerammer stables. Her forhindrer stophjulene, at Carrylites glider ud og en ekstra fastgørelseslukning sørger for yderligere sikring. For at sikre en behagelig transport er hver kuffert udstyret med ergonomisk greb.

Passer til:

Nr. 693630 str. 9; str. 12.

Bemærk:

Den dertil passende CarryMore-vogn til komfortabel transport af flere forbundede CarryMore bærerammer findes i vores eShop (nr. 693652 str.1).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør