Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjskuffer med afstandsskuminddeling og værktøjstavler

Art.-nr.: 692660

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692660
EAN/GTIN 4006793137714
Producent/ansvarlig person PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom mod overfladen. Massiv dobbelt aluminiumsramme med integrerede cylinderlåse og glasfiberarmerede hængsler, der fikserer kuffertlåget (undtagen ved nr. 692650).
Indhold:
Underdel med forstanset skumplast (17 mm-afstand, 1 dækplade med skumgummifor, overside med 1 værktøjsholder (som nr. 692750), 1 plade til dokumenter fastmonteret.

Bemærk:

Kuffert fås også med cifferlås på forespørgsel.