PrecisionBit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 5,5 mm

Art.-nr.: 674257 5,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    27,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    22,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.212 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Skærbredde 5,5 mm
Skærtykkelse 0,8 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674257 5,5
EAN/GTIN 7610733221493
Producentnummer E6.100/3

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
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
    Skærbredde / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven