Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
Egenskab:
- Totallængde [mm]: 140 mm
- Indhold (antal stk.): 1 stk.
- Hovedbredde 1 [mm]: 24,5 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 28,5 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 5,5 mm
- Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
- Nominel længde [mm]: 140 mm
- Nettovægt [kg]: 0,049 kg
.