IMPACT-kardanled, 3/4 tomme

Art.-nr.: 652610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype kardanled
Udgang Indvendig firkant
Samlet længde L 95 mm
Materiale krom-mylobdæn-stål
Standard DIN 3121
Egnet til maskinbrug ja
Produktionsmetode smedet
Drevstørrelse, udvendig firkant 3/4 tomme
Overflade bruneret
Drev udvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 652610
EAN/GTIN 4991644430420
Producentnummer 16771
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Udvendig firkant iht. DIN 3121 F 20 med gennemgående stifthul.
Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 20 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.