IMPACT-skruebit, 6-kantet, 3/4 tomme 24 mm

Art.-nr.: 652300 24
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/4

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 24 mm
Drivfirkant 3/4 tommer
⌀ indgangsside 44 mm
Længde 62 mm
Drivprofil 6-kant-skruetrækker
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 652300 24
EAN/GTIN 4045197336576

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven