Håndvogn

Art.-nr.: 6405L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405L
EAN/GTIN 4017976014050
Producentnummer 6405L
L-nummer L90070 140

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglestyring, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbageføring til hvileposition. Indlæsningsområdet er dækket af en skridsikker skærmplade af vandtæt krydsfiner. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1600
Bredde af brugbart område (mm): 900
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 1945
Samlet bredde (mm): 900
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør