Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglestyring, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbageføring til hvileposition. Indlæsningsområdet er dækket af en skridsikker skærmplade af vandtæt krydsfiner. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 1545
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3