HM-fræser, WRC 122570 / 6 - MX

Art.-nr.: 628348000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628348000
EAN/GTIN 4007430228239
Producentnummer 628348000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforandringer til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af overflader, konturer og radier.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 25 mm
  • Samlet længde: 70 mm
  • Hoved Ø: 12 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear