TCT-fræser, ZYAS 082064 / 6 - MX

Art.-nr.: 628342000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628342000
EAN/GTIN 4007430228161
Producentnummer 628342000
L-nummer L01750 892

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalskærer med krydsforsnit til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeaftagningen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelseseksempler: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til generelle anvendelser. Ideelt velegnet til indvendige konturer.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 64 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear