Hagenøgler med led med tap, Største ⌀ / tap-⌀: 22/2,5mm

Art.-nr.: 628100 22/2,5
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
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / tap-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 775D
Producentbetegnelse 776C
Til udvendig møtrik-⌀ 16 mm - 22 mm
største ⌀ 22 mm
Tap-⌀ 2,5 mm
Hel længde L 135 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628100 22/2,5
EAN/GTIN 4020772053055
Producentnummer 53058
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med led og tap.
Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.