Unbrakonøgle, lang fosfateret 3 mm

Art.-nr.: 627325 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.294 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 129×23 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade fosfateret
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627325 3
EAN/GTIN 4045197922090

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 627328).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven