• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Gevindtapudtrækker/gevindtapindføring med 1/2 tomme indvendig firkant- og sekskantet nøglehjælp, til stålenheder og gevindbolte

Art.-nr.: 619600 16
Rabat
280,79 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bolt-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Påsætningsværktøj
Udgang Indvendig firkant
Samlet længde L 75 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Set nej
Drev indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 619600 16
EAN/GTIN 4045197298652
Producentnummer 619600 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig stålenhed med gennemgående længdeboring. Fastklemning af gevindtapperne sker skånsomt via tre valser i en excentrisk konstruktion. Enheden skal kun sættes på gevindtappen og drejes. Fastklemning og fastholdelse af gevindtappen sker automatisk. Stålenheder i størrelserne 6 til 12 med indvendig firkant på 1/2 tomme. Størrelse 16 kun med sekskant-ansats.
Vores tapskrueisætter og -udtrækker er et værktøj af høj kvalitet, der er designet til at hjælpe dig med at montere og afmontere tapskruer. Uanset om du er professionel mekaniker, gør-det-selv-mand eller køretøjsejer, vil dette alsidige værktøj gøre dit arbejde lettere og spare dig værdifuld tid og anstrengelse.

Tapskrueisætteren og -udtrækkeren er lavet af robust og holdbart materiale, der sikrer pålidelig ydeevne. Værktøjet har en 1/2 tomme firkanttilslutning til skraldenøgler og en sekskantet nøglehjælp, som muliggør en komfortabel håndtering. Dette er især vigtigt, hvis du arbejder med stærke tapskruer, der muligvis yder stor modstand.

Tapskrueisætterens og -udtrækkerens funktioner omfatter:
  • Isætterfunktion: Med denne funktion kan du skrue tapskruer præcist og sikkert ind i det pågældende gevind.
  • Udtrækkerfunktion: Nogle gange er det nødvendigt at fjerne beskadigede eller fastsiddende tapskruer. I sådanne tilfælde anvendes udtrækkerfunktionen. Udtrækkeren er designet således, at den føres ind i det eksisterende gevind på tapskruen og udøver en konstant og kontrolleret kraft på skruen, når den drejes. Det gør det lettere at skrue tapskruen ud, selv om den sidder meget stramt.
  • Alsidighed: Vores tapskrueisætter og -udtrækker fås i forskellige størrelser for at opfylde forskellige tapskruers krav. Du kan vælge det rigtige værktøj til din specifikke opgave for at opnå optimale resultater.
  • Holdbarhed og pålidelighed: Værktøjet er fremstillet af kromvanadiumstål af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid og pålidelig ydelse. Fastklemning af tapskruerne sker skånsomt via tre excentrisk placerede valser, der klemmer fast automatisk. Du kan regne med, at vores tapskrueisætter og -udtrækker udfører sine funktioner perfekt selv ved krævende opgaver og gentagen brug.

Vores tapskrueisætter og -udtrækker er det ideelle værktøj til effektivt at skrue tapskruer i eller ud, uanset om det er til bilreparation, maskinkonstruktion, metalbearbejdning eller andre opgaver. Investér i kvalitet, og gør dit arbejde lettere med vores pålidelige tapskrueisætter og -udtrækker.

Anvendelse:

Til at skrue gevindtapper ind og ud med. Til højre- og venstrespænding.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet overflade.