Ringgaffelnøgle 13 mm

Art.-nr.: 613800 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6003 Joker
Nøglestørrelse 13 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 160 mm
maks. kæbehøjde h1 6,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 11 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613800 13
EAN/GTIN 4013288212696
Producentnummer 05020204001

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven