KS 18 LTX 66 BL batteridrevet rundsav KS 18 LTX 66 BL batteridrevet rundsav

Art.-nr.: 611866850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611866850
EAN/GTIN 4061792196490
Producentnummer 611866850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, let, batteridrevet håndholdt rundsav til universel brug på byggepladsen
  • Aluminiumsbundplade kan anvendes direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Snakkende, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo KFS-korsskinne (tilbehør)
  • LiHD-højtydende batteripakker og Metabos børsteløse motor garanterer maksimal trækstyrke og udholdende savning
  • Automatisk til- og frakobling af det tilsluttede vakuum via CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse og kan låses
  • Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skæreområdet
  • 0° position kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Høj synlig skæreindikator til savning efter en rift
  • Robust og holdbart på grund af savhuset af trykstøbt aluminium
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade for sikker styring
  • Afsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Karbidcirkelsavklinge (18 tænder), rippegaffel, sekskantnøgle, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 4.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.5 kg
  • Hastighed uden belastning: 4800 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Skæredybde justerbar: 0 - 66 mm
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 46 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør