KS 18 LTX 57 BL batteridrevet håndrundsav

Art.-nr.: 611857850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611857850
EAN/GTIN 4061792235991
Producentnummer 611857850
L-nummer L01750 1692

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, let batteridrevet håndrundsav til universel brug på byggepladsen
  • Kraftfuld børsteløs motor til hurtigt arbejde og maksimal effektivitet
  • Aluminiumsbundplade kan bruges direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Hurtig, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo tværskæringsskinne KFS (tilbehør)
  • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede sugekop med CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Udløbsbremse stopper savklingen særligt hurtigt og øger sikkerheden
  • Præcise vinkelsnit op til 50°, med praktisk fastgørelsespunkt ved 45°
  • 0°-positionen kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Synlig skæreindikator til savning efter en rift
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade til sikker styring
  • Lav vægt og kompakt, ergonomisk design
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Carbidrundsavklinge (18 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle.

Egenskab:

  • Savning af spånplader: 1 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 2.7 kg
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt med batteripakke: 3.7 kg
  • Bruttovægt: 3.985 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 52 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 57 mm
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Hastighed uden belastning: 5000 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 50 °
  • Skæredybde justerbar: 0 - 57 mm
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Type af batteripakke: Li-Power / LiHD

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør