SSE 18 LTX BL Kompakt akku-stiksav uden ledning SSE 18 LTX BL Kompakt akku-stiksav

Art.-nr.: 602366850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602366850
EAN/GTIN 4061792181281
Producentnummer 602366850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægt, ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • Særligt velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Unique børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Vario (V) - elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for bekvemt arbejde over hovedet
  • Udvidet anvendelsesområde takket være det unikke Quick-tilbehør til stempelsavklinger og stiksavklinger
  • Værktøjsfrit justerbart dybdestop for optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . f.eks. neddybningssnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • Vidst mulige anvendelsesmuligheder takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Sabre-savklinge til træ og metal, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.4 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 2 m/s²
  • Usikkerhed K: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 16 mm
  • Savning af træbjælker: 15 m/s²
  • Savning af spånplader: 13 m/s²
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør