SSE 18 LTX BL Kompakt akku-stiksav uden ledning

Art.-nr.: 602366840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602366840
EAN/GTIN 4061792181298
Producentnummer 602366840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægt, ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • Særligt velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Unique børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Vario (V) - elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for bekvemt arbejde over hovedet
  • Udvidet anvendelsesområde takket være det unikke Quick-tilbehør til stempelsavklinger og stiksavklinger
  • Værktøjsfrit justerbart dybdestop for optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . f.eks. neddybningssnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af grænsefladen
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savklinge til træ og metal, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.4 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 2 m/s²
  • Usikkerhed K: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 16 mm
  • Savning af træbjælker: 15 m/s²
  • Savning af spånplader: 13 m/s²
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør