SSE 18 LTX Compact akku-stiksav uden ledning

Art.-nr.: 602266890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602266890
EAN/GTIN 4007430311818
Producentnummer 602266890
L-nummer L01750 1096

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægt, Ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • Særligt velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for bekvemt arbejde over hovedet
  • Metabo Quick til værktøjsfrit savklinge-skift
  • Udvidet anvendelsesområde takket være den unikke Quick- til frem- og tilbagegående savklinger og stiksavklinger
  • Vejktøjsfrit justerbart dybdeanslag til optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . f.eks. neddybningssnit
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • Bredt anvendelsesområde takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.4 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3100 /min
  • Usikkerhed K: 1.7 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 13 mm
  • Savning af spånplader: 12.7 m/s²
  • Lydtrykniveau: 80 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 91 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør