AS 36-18 L 20 PC CC Ledningsfri støvsuger

Art.-nr.: 602072850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602072850
EAN/GTIN 4061792230484
Producentnummer 602072850

Betegnelse

Udførelse:

Ledningsfri støvsuger AS 36-18 L 20 PC-CC med manuel filterrensning og CordlessControl;

Beskrivelse:

  • Kompakt, alsidig ledningsfri støvsuger i støvklasse L med integreret filterrensning
  • CordlessControl: Støvsugeren starter/slukker automatisk, når det ledningsfri værktøj fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, tændes/slukkes
  • Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
  • Anvendelsesbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støv i støvklasse L
  • PressClean: Manuel filterrensning gennem kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
  • Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, boost-tilstand for maksimal ydelse
  • Automatisk run-on-funktion til fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Sugestop ved vådstøvsugning, når det maksimale fyldningsniveau er nået
  • Grundlæggende antistatisk udstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
  • Hurtig sammenkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem flytning
  • Medfølgende støvsugertilbehør med Quick- system til hurtig udskiftning under brug
  • Nem transport takket være slangeholder og depot til rør og mundstykker
  • Støv- og stænksikkert batterirum med låsbar klap
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl-sender med fastgørelsesrem Ø 35 mm, 3 plastsugerør, fleece-filterpose, sugemundstykke (120 mm bredt), gulvmundstykke (300 mm bredt), sprækkemundstykke, børstemundstykke, tilslutningsmuffe Quick Ø 28/35 mm, afstandsstykke til håndtag Quick Professional, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 2 dB(A)
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. luftydelse: 3300 l/min
  • Vakuum: 140 hPa (mbar)
  • Filteroverflade: 3500 cm²
  • Beholdervolumen: 20 l
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Slangelængde: 3,2 m
  • Vægt uden batteripakke: 9,2 kg
  • Bruttovægt: 11,703 kg