Udførelse:
Batteridrevet stiksav STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Beskrivelse:
- Kraftpakken til krævende arbejde: Ledningsfri stiksav med maksimal skæreydelse takket være kraftig kulfri motor og konstant slaglængde under belastning
- Bedste ergonomi i alle arbejdsstillinger og softgrip-overflade til perfekt håndtering og sikker styring af saven
- Kraftig kulfri motor til hurtig fremdrift og maksimal skæreydelse
- . motor til hurtigt arbejde og maksimal effektivitet
- Metabo Quick til værktøjsfrit savklingeskift med automatisk udstødning
- Dyb savklingestyring til præcise snit
- Effektiv spånblæsningsfunktion til et klart overblik over snittet
- Integreret LED-arbejdslys, kan slukkes ved snit nedefra uden at blive blændet
- Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter batteriskift
- Holdbar takket være optimalt gear- og motordesign og robust gearhus i trykstøbt aluminium
- Mulighed for udsugning ved tilslutning af universalstøvsuger
- Savning uden at rive og uden at beskadige overfladen takket være beskyttelsesplade og spånbeskytter
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Sugemundstykke, beskyttelsesglas, plastbeskyttelsesplade, spånbeskytterplade, 3 savklinger, uden batteripakke, uden oplader
Egenskab:
- Lydtryksniveau: 88 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 99 dB(A)
- Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
- Savning i træ: 6,1 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Savning i metal: 5,8 m/s²
- Type batteripakke: LiHD
- Batterispænding: 18 V
- Skæredybde træ: 150 mm
- Skæredybde NF-metal: 35 mm
- Skæredybde stålplade: 10 mm
- Svingområde fra/til: - 45 / + 45 °
- Pendulslagniveauer: 4
- Slag i tomgang: 1000 - 3500 o/min
- Savklingens slaglængde: 26 mm
- Vægt uden batteripakke: 1,9 kg
- Vægt med batteripakke: 2,5 kg
- Bruttovægt: 4,395 kg