Platformstrappe, mobil 60° trinbredde 1000 mm 7 trin

Art.-nr.: 600747
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 60 grader
Udladning 1.740 mm
Bredde, grundflade 1 m
Diameter, håndliste 40 mm
Områdebelastning, maks. 150 kg
Trinbelastning, maks. 150 kg
Antal trin uden platform 7
Bredde, trin 1.000 mm
Dybde, trin 225 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 2,8 m
Lodret højde 1,69 m
Bredde, platform 1.000 mm
Dybde, platform 460 mm
Materiale, platform aluminium
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.100 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Bremse, der kan låses., fast hjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 100 mm; 125 mm
Produkttype platformstrappe
Tilgængelighed enkeltsidet
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Fast nej
Bæreevne 300 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600747
EAN/GTIN 4031405931985
Producentnummer 600747
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Mobil platformtrappe i aluminium med en hældning på 60°
  • Trin- og platformbredde: 1.000 mm
  • Platformens længde: 460 mm
  • Sidste trin (dybde: 225 mm) monteret i samme højde som platformen (samlet trædeflade: 685 mm)
  • Trin- og platformsudførelse som standard i riflet aluminium (R 11), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Håndliste på begge sider og 3-sidet platformgelænder Ø 40 mm med skruede forbindelseselementer som standard (gelænderhøjde: 1.100 mm)
  • To drejelige hjul Ø 100 mm på stigedelen og to faste hjul Ø 125 mm som tværgående understel på støttedelen garanterer nem flytning fra sted til sted, mens de integrerede bremser (totalstop) sikrer et sikkert fodfæste.
  • Enkel montering takket være levering i formonterede komponenter inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: 1,5 kN/m2, trinbelastning 150 kg, samlet belastning 300 kg
  • Bemærk: Standardleveringen omfatter forbindelsesdele af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. Mod et ekstra gebyr kan disse også leveres i rustfrit stål, hvilket anbefales til udendørs brug.
  • Fremstillet i overensstemmelse med de europæiske standarder DIN EN ISO 14122 og DIN EN 131-7.
  • Dette produkt fremstilles på bestilling og kan ikke ombyttes.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 7 trin
  • Materiale: Aluminium
  • Standplattform som trin talt: Nej
  • Højde: 2800 mm
  • Udladning: 1740 mm
  • Type: 60°
  • Trinbredde: 1000 mm
  • Belægning: Rillet aluminium
  • Lodret højde: 1690 mm
  • Chassisbredde: 1000 mm