TS 216 bordrundsav

Art.-nr.: 600667000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600667000
EAN/GTIN 4007430246851
Producentnummer 600667000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leteste bordsave med trolleyfunktion, også egnet til enhåndsbetjent transport
  • Integreret fod af robust trykstøbt aluminium (patenteret): Foldes ud på få sekunder, med sikkert stativ
  • Meget kompakt, når bundrammen er foldet sammen, til bekvem transport og pladsbesparende opbevaring
  • Sekund arbejdshøjde til savning tæt på jorden
  • Torsionsstiv rørramme-konstruktion til de hårdeste krav på byggepladsen og montage
  • . byggeplads og montage
  • Kabler og alt tilbehør kan stuves på huset til transport
  • Kraftig motor med elektronisk overbelastningsbeskyttelse
  • Motorbremse til hurtigt stop af savklingen på 3 sekunder
  • Genstartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Soft opstart for lang levetid for motor og gearkasse
  • Præcist parallelanslag med dobbelt fastspænding og hurtig fastgørelse
  • Præcis savklingehældning via tandkantsstyring
  • Automatisk nulstilling til 0- 45° efter underskæringer
  • Nemt savklingeudskiftning via spindellås
  • Splitkile kan trækkes tilbage uden værktøj til skjulte snit og transport
  • Præcis, udtrækkelig bordforlængelse for ekstra stor understøttelsesflade
  • 2-punkts spånudsugning for støvfrit arbejde

    Leveringsomfang
  • Karbidsavklinge med udskiftelige tænder (30 tænder), grundramme, dæk af hårdgummi, parallelanslag, vinkelanslag, bordforlængelse, bordforlængelse (venstre), bordforlængelse (højre), spånudsugningsanordning, skubbepind

Egenskab:

  • Dimensioner: 670 x 730 x 355 mm
  • Arbejdshøjde: 850 / 355 mm
  • Vægt: 28.5 kg
  • Kabellængde: 3 m
  • Hastighed uden belastning: 5000 /min
  • Max. Støtteflade: 780 x 930 mm
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 165 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 425 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 63 / 43 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1500 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklinge: 216 x 30 mm
  • Sægebladets vippeområde: -1.5 - 46.5 °
  • Lydtrykniveau: 89 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Skærehastighed: 57 m/s
  • Klippehøjde: 0 - 63 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør