Kombinationsnøgle med UD-profil 41 mm

Art.-nr.: 6003690
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003690
EAN/GTIN 4010886600368
Producentnummer 6003690
L-nummer L60160 241

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
  • Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
  • Smidigt smedet og professionelt forarbejdet
  • Ring: krank og 10° vinklet, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
  • Overbelastning indikeres ved deformation
  • Dybflyvende hhv. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krankede ring
  • Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
  • * Ikke standardiseret
.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 85 mm
  • Samlet højde [mm]: 46 mm
  • Samlet længde [mm]: 520 mm
  • Vægt [lbs]: 3,200 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 60,2 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 85 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 14 mm
  • Forskydningshøjde 1: 49 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen