Tyrolit laboratorie skæreskiver lige 150x1,5x20 mm A60 O5 B PREMIUM stål/hss

Art.-nr.: 591104
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 591104
EAN/GTIN 9003175911042
Producentnummer 591104
L-nummer L50140 507
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM laboratorieskæreskiverne er perfekte til tørskæring af laboratorieprøver af stål og HSS på stationære skæremaskiner og automatiske savslibere. De højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslitage kendetegner dette produkt, som klart optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41N LIGE AFSKÆRINGSSKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: HSS, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 O5 B68
  • Dimension (D x D x H): 150 x 1,5 x 20 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Boring: 20 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Maksimal ydeevne med betydeligt reduceret værktøjsslitage

Anvendelse:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savslibere

Materiale:

  • HSS/stål

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Anbefaling:

  • Fastgør arbejdsemnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sideværts belastning
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 63 m/s

Særlige egenskaber:
  • Højeste præstationsværdier
  • Laveste slid på værktøjet
  • Højeste økonomiske effektivitet

Bemærk:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savslibere