Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal 250 mm

Art.-nr.: 584095 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klinge-⌀ D 250 mm
Borings-⌀ 30 mm
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds 2/10/60 og 2/11/63 og 2/12/64 og 2/7/42 mm
Antal tænder 54
Skærebredde B 2,2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 584095 250
EAN/GTIN 4045197220967

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Universal-rundsavklinge til savning af forskellige emner som for eksempel flad- og vinkeljern,aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til ⌀ 250 mm, vekseltænder med affasning fra ⌀ 300 mm.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.
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
    Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven