Rørbørste Ståltråd, glat 75 mm

Art.-nr.: 578000 75
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 75 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 578000 75
EAN/GTIN 4017359026571
Producentnummer 506175

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af glat ståltråd, samlet længde 160 mm. Børstefladens længde 100 mm med påpresset 1/2 tomme Whitworth-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere.
Anvend gevindadapter nr. 578005 til maskinel brug (kun højreløb).

Passer til:

Indv. rør-⌀ [tommer]: 3 tommer

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven