Finbørste Nylon glat 0,30 mm W

Art.-nr.: 576605 W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.502 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Perlon, glat
Samlet længde L 225 mm
Børstetykkelse 0,3 mm
Arbejdslængde L3 110 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Besætningsbredde L1 20 mm
Antal besætningsrækker 4
Basisenhed, materiale Bøgetræ
Produkttype Finbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 576605 W
EAN/GTIN 4017359074626
Producentnummer 12645142

Betegnelse

Udførelse:

Hel længde ca. 225 mm, 4 rækker, besætningsflade 110×20 mm, besætningshøjde 20 mm.
Bøgetræsbasis

Anvendelse:

Høj besætningstæthed til fin forbedring af overflade.
Til at rengøre og påføre opløsnings- og rengøringsmidler.