Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Universalhåndbørste Messingtråd, bølget 0,25 mm

Art.-nr.: 575660

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Antal besætningsrækker 2
Tykkelse, børstehår 0,25 mm
Materiale, børsteflade messing
Version, bestykningsmateriale bølget
Højde, børsteflade H1 22 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575660
EAN/GTIN 4017359165232
Producentnummer 18245100
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, smal trådbørste. 2 trådrækker, børstefladens højde 22 mm. Ergonomisk tokomponentgreb med ophængshul og fingerstøtte.