Penselbørste Ståltråd 0,30 mm 10X80

Art.-nr.: 574500 10X80
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.466 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 12 mm
Samlet længde L 120 mm
Skruetvinge-⌀ D2 10 mm
Skruetvingelængde L2 80 mm
Besætningslængde H1 20 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574500 10X80
EAN/GTIN 4017359006931
Producentnummer 458161

Betegnelse

Udførelse:

Bølgede specialtrådskvaliteter, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven