Rund skaftbørste INOX-tråd 0,30 mm 50X15 mm

Art.-nr.: 574225 50X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.073 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 50 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 15 mm
Besætningslængde H1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574225 50X15
EAN/GTIN 4067263880790

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.