Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm 60X15 mm

Art.-nr.: 574100 60X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 60 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 15 mm
Besætningslængde H1 17 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574100 60X15
EAN/GTIN 4017359023662
Producentnummer 416143

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.
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
    Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven