Bristle-Brush Type C ⌀ 150 mm 80

Art.-nr.: 573555 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Børste-⌀ D1 150 mm
Børstebredde 12 mm
Producentbetegnelse BB-ZB
Farve gul
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573555 80
EAN/GTIN 480113321542
Producentnummer 33215

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Med bøjede børster (type C) til bearbejdning af profilerede overflader.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Borings-⌀ 25,4 mm med medfølgende reduktionsringe ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr. 573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr. 556380 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele