Kopbørste Ståltråd 0,50 mm 65XM14 mm

Art.-nr.: 572100 65XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 65 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Sikkerhedsstøttering nej
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572100 65XM14
EAN/GTIN 4017359006573
Producentnummer 482217

Betegnelse

Udførelse:

Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med indvendigt gevind M14.
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
    Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven