Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm 150X22 mm

Art.-nr.: 570100 150X22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 150 mm
Børstebredde 20 mm
Borings-⌀ d1 40 mm
Reduceringsring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Besætningslængde H1 33 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 570100 150X22
EAN/GTIN 4017359037317
Producentnummer 344172

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. Tætbesat børsteflade, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være udskiftelige reduceringsringe (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel.
Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.
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
    Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven