Beskrivelse:
Digimatic ABSOLUTE Digimatic HDS højdemåling og højderidser giver dig følgende fordele: Indbygget ABSOLUT målestok finjustering for præcis positionering af ridsespids med håndhjul til grov- og finjustering (kun 570-3xx) dataoutput
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 200
Skridt: 0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,03 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Finjustering: 4 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,03 mm
Batterilevetid: Ca. 5000 timer
Bemærkninger: 2x PRESET
Skala: ABSOLUTE elektronisk lineær skala
Display: LCD, 6-cifret
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
± Skift: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. 1x batteri, ridsemaskine og ridsemaskineklemme
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri