Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA) 60

Art.-nr.: 566530 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    6,18  DKK / styk
  • fra 50 styk
    5,14  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.963 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding ZF714
Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 60
Slibemiddelunderlag Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566530 60
EAN/GTIN 4018875997413
Producentnummer 799741

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Fiberskiver VSM ZF 714 med høj slibeeffekt ved god standtid. Afkølet slibning. Specielt til legerede ståltyper, ikke-jernholdige metaller og gråt støbegods.
Korntype: Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv belægning.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven