Flapskive Fiber 100

Art.-nr.: 566340 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    68,39  DKK / styk
  • fra 5 styk
    56,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: Skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse Skrå
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Farve brun
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566340 100
EAN/GTIN 4045197488886

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fiberflapskiver med vifteformet slibelærred på glasfiberskiver.

Anvendelse:

  • Til afsluttende bearbejdning af overflader.
  • Til fjernelse af løbere, rengøring og let pudsning af svejsesømme.
  • Til finslibning af store overflader og til finish-bearbejdning.

Anbefalet omdrejningstal 4600 – 5300 min-1.