Skæreskive, high performance-udførelse X-LOCK EKSTRA SMAL, INOX 115 mm

Art.-nr.: 563273 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,38  DKK / styk
  • fra 25 styk
    17,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
802 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK-system
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60R-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563273 115
EAN/GTIN 4062406151713

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til INOX.
Ny high performance-udførelse fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. Forbedret skæreydelse takket være ru, frislibende sideflader, enestående standtid, forbedrede forskæringsegenskaber.
Den lille skivetykkelse muliggør hurtig skæring uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.
Hurtigere, værktøjsfri udskiftning af skiver med X-LOCK-systemet.

Specifikation:

A60R-BF.

Bemærk:

X-LOCK skæreskiver er bagudkompatible og kan også bruges på konventionelle vinkelslibere.